ホワイトサム
ENDOセラミック加工プレスニューオーブン天板ウェストサイズ
機能性に優れるセラミック加工。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。(画期的新渕巻加工)
材質
アルミメッキ鋼板にセラミック加工
板厚(mm)
0.8
内容量
1枚
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181555
6取15型
約1.38
380×530×15
505×355
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181564
6取30型
約1.46
380×530×30
495×345
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181580
6取40型
約1.57
380×530×40
490×340
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください