ホワイトサム
ENDOペストリーバッグ(50枚ロール)
1dayタイプの安価な絞り袋
材質
ポリエチレン
タイプ
使い捨て
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
70
内容量
1本
注意
※強くひっぱたり切ったりしないでください。
※異物混入に注意してください。
※クリーム以外に使用しないでください。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181117
30cm
310
180
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181126
40cm
400
230
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181135
50cm
500
285
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください