ホワイトサム
ENDOモンブラン口金
モンブランケーキ作りの必須アイテム。
材質
真鍮にニッケルメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
径(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80180478
大
50
上部径×下部径:19×39
3
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80180487
中
47
上部径×下部径:14×30
3
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
80180496
小
24
上部径×下部径:11×19
1
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください