ホワイトサム
ENDO18-8抗菌絞り袋スタンドセット
クリームを入れたり、入れた絞り袋を置くときに便利です。
本体寸法(mm)
上Φ187×下Φ20
寸法(Φmm)
スタンド:上122×下183
内寸法(Φmm)
受皿:187
内容量
1組
注意
※本体が抗菌ステンレスです。スタンドと受皿は18-8ステンレスです。
※セット販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80182009
ー
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください