ホワイトサム
ENDOシリコン加工ワンローフ型4連結
剥離性に優れるシリコン加工を施しています。
材質
ブリキにシリコン加工
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
492×212×90
内寸(mm)
単品:200×89
底寸法(mm)
190×75
内容量
1個
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80179385
ー
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください