ギアケース

ギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECHギアケース - WILDTECH

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとキャンプ系YouTubeでお馴染みのFUKUさんとのコラボ商品。
さまざまなキャンプギアを手に取ってきた経験から培われたFUKUさんのノウハウとこだわりを活かし開発。
ソロキャンプのみならず複数人のキャンプに必要な道具一式が所狭しと入る夢のケース誕生。
持ち運び便利な肩掛けのショルダーテープ付き。三種の神器ケース、ギアケースとの合体も可能。
「キャンプギアをどうまとめたら良いかわからない」初心者キャンパーにつき物のお悩みも解決。

用途ギアケース、収納バッグ、マルチケースとして。キャンプ アウトドア レジャー スポーツ BBQ サバイバル ギアバッグ アウトドアツール材質ポリエステル質量(kg)1.6寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×17.8×40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80185886215-AFXP363(TAN)タン
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185895215-AFXP363(OL)オリーブ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
80185904215-AFXP363(BK)ブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする