YAMAZEN(山善)
ハンモック 自立式 高さ2段階 折りたたみ YAMAZEN キャンパーズコレクション
高さ2段階調節可能
工具不要で簡単設営
キャリーバッグで持ち運び便利
自立式なので場所を選ばず使用可能
生地を取り付けしやすいカラビナ仕様
用途
お庭やアウトドアに。簡易チェアやベッドとしても。キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ レジャー ハンモック 自立式 自立 折りたたみ コンパクト チェア
材質
フレーム:金属(スチール) / 張り材:ポリエステル、レーヨン、綿、他
質量(kg)
13.4
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納:132×17.5×14.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(High)265×89×110、(Low)218×91×97
内容量
1個
取扱説明書:
(0.22MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80185920
FDH-200(BE)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください