富士山の三つ星天然水

富士山の三つ星天然水 エムエヌケー

日本で一番人気のある富士天然水。
中でも希少な資源であるバナジウムを110μg含んだ天然水を独自技術で真空パック。
新鮮なままお届けします。
採水地の山梨県鳴沢村は、美味しい水の湧水地としてブランド化されており、三ツ星天然水は特に高い評価を得ています。
バナジウムは、脂質やコレステロールの代謝にはたらくと考えられており、血糖値を下げる働きも考えられています。
18.6L入りで1Lあたり\128と圧倒的な低価格。
飲み終わったパックは家庭ごみで出せるので手間もかかりません。

本体質量(kg)6.2 本体寸法(mm)奥行285 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)幅300 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80187049 MQW008
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする