MQサーバー

MQサーバー エムエヌケー

ジェイウォーター水パック専用 本格卓上ウォーターサーバー
長期契約が不要の買い切り型。
専用の水パックをタンクにセットし汲み上げのチューブを挿せば準備完了。
コンセントを挿すだけの簡単設置。熱湯96℃、冷水6℃の本格派。
テーブルにおけるサイズでどこにでも設置可能。
チャイルドロック付きなので小さいお子様にも安全。
電気代は1日10円とリーズナブル。

本体質量(kg)9 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ550 保証期間メーカー:1年 本体寸法(mm)幅330 内容量1台
注意
※専用水パック別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80187040 MJW001WS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする