ノエリアピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン、ポリエステル、実:発泡スチロール、松かさ:天然素材
色ゴールド
分類杉 サイプレス
長さL×幅W(cm)18×12
内容量1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 | 
| 全国 | 108 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 | 
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 | 
| 北海道地方 | 108 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 | 
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 | 
| 沖縄地方 | 108 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 | 
| 離島 | 1 | お送りできません | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![クリスマスツリーポインセチアスタンド アルファ[販促] クリスマスツリーポインセチアスタンド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679830-251024-02.jpg) 
![SMDイルミネーション 3連スノーマン アルファ[販促] SMDイルミネーション 3連スノーマン アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679778-251024-02.jpg) 
![エアブロー サンタ&トナカイ(高さ:H116cm) アルファ[販促] エアブロー サンタ&トナカイ(高さ:H116cm) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679839-251024-02.jpg) 
![プロジェクターストリングライト(トナカイ) アルファ[販促] プロジェクターストリングライト(トナカイ) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679620-251024-02.jpg) 
![180cmクリスマスアレンジスワッグ アルファ[販促] 180cmクリスマスアレンジスワッグ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679525-251024-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
