メインキーカバー

メインキーカバー - DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー - DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー - DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー - DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー - DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー - DAYTONA(デイトナ)

暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。
純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。
キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。
アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。
付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。
【適合車種】
レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]
レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]
CL500(23) [8BL-PC68]
CL250(23) [8BK-MC57]
商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ

用途
適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)
暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止
美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ
取付にはガソリンタンクを外す必要があります
商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]内容量1個
注意
※ 純正メインキーを加工している場合(カスタマイズされたキーノブ等にされている)でのご利用は装着の想定をしていないため、お取り付け頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8024588548103
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする