スチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】

スチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイストスチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ【Tylor-タイラー-】 - ホームテイスト

スチール脚がスタイリッシュな3人掛けカウチソファ!
アースカラーのファブリック生地と天然木の構造部分、スチール脚が絶妙にマッチしたデザインで、お部屋の雰囲気をあげてくれること間違いなし!
ワイドなゆとりのあるサイズ感なので、リビングでの時間をより快適にしてくれます。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張材;ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製バネ、構造部分:天然木、脚部:金属(スチール)質量(kg)73.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)221×136×78(S43)静止耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80293336SH-06-SCS-GYグレー
オープン
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80293345SH-06-SCS-BEベージュ
オープン
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする