テラウチ(寺内製作所)
ステンレス製ローラ単体(SU3812型)シャフト無し
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステン12パイプ
肉厚(mm)
ローラー:1.2
外径(Φmm)
38
荷重
中
材質(ピン)
ステンC環(シャフト用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80302795
SU3812-400W-N
400
¥
4,640
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
80302804
SU3812-350W-N
350
¥
4,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください