CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド

CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド - SMC
ストローク(mm)105型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用チューブ内径(mm)50使用流体油圧作動油最高許容圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右ロッド径C Seriesオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80302820CHD2EFA50C-105A
30,380
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする