カメムシシャット忌避剤 300mL

カメムシシャット忌避剤 300mL 小久保工業所

カメムシの出没場所に噴霧するだけでカメムシを寄せつけにくくします。植物にやさしい水溶性タイプで芝生などにも安心して使えます。

材質ハッカ油、ユーカリ油、界面活性剤、水、防腐剤、香料 高さ(mm)190 質量(g)353 内容量(mL)300 縦(mm)60 横(mm)60 適合害虫カメムシ・ユスリカ・羽アリ等 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80303775 K-1056
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80303775 K-1056 82176126 - - カメムシシャット忌避剤 紀陽除虫菊 82176126 カメムシシャット忌避剤 紀陽除虫菊 1個(300mL) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする