布粘着テープ

布粘着テープ マクセル

材質基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 質量(g)390 長さ(m)50 テープ幅(mm)50 基材合成繊維布(ポリエチレンラミネート付) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.14 粘着剤ゴム系 テープタイプ手で切れる 内容量1セット(30個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80454248 345001-DB-00-50X50【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 136-6291 ダンボール
オープン
19,980
アウトレット
21,978 (税込)
当日出荷

返品不可
10887257 345001-BC-00-50X50 - 136-6344 ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
10887266 345001-DB-00-50X50 - 136-6291 ダンボール
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10887257 345001-BC-00-50X50 75070423 No.3450 画像準備中 布粘着テープ No.3450 マクセル 1ケース(30巻) 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10887266 345001-DB-00-50X50 75070475 No.3450 No.3450 布粘着テープ No.3450 マクセル 75070475 布粘着テープ No.3450 マクセル 1ケース(30巻) 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする