阪上製作所
SCKスクレーパ
ロッド用
材質
RN814
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311728
SCK-32
8.7
32
44
44
3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311737
SCK-132
12
132
148
148
4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください