リフレ 卓上加湿器

リフレ 卓上加湿器 タマハシ
(1件のレビュー)

お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。デスクワークやお家のリラックスタイムに。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。

付属品交換用給水フィルター×1 材質ポリプロピレン 質量(g)約110 消費電力(W)2 電源DC5V-400mAh(USB電源のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×112 機能自動停止:約4時間 タンク容量(mL)250 生産国中国 加湿量(mL/h)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80325247 RF-100
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途:
買い替え
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

5年使用した卓上加湿器が壊れたので購入。色が光りますよ~~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする