JET WASHER(ジェットウォッシャー)
「JET WASHER」は振動による"ブラッシング”と水圧による"フロス”を同時に行える次世代型・電動歯ブラシ。食べかすやしつこい歯垢をスピーディーに除去し、歯間と歯周をキレイな状態へと導きます。
歯ブラシを使用しながらフロスを行えるのが、最大の魅力。噴射される水流と音波振動による毛先の揺れで、歯の表面、歯間、歯周ポケットの汚れをしっかりと落とします。
〇ブラッシング機能
3段階のスピード。電動ブラシの効果で歯茎と歯を傷つけにくいやさしいブラッシングを実現します。
〇フロス機能
5段階のフロスレベル。ブラシの中心部にあるノズルから噴射するパワフルな水流が食べかすなどの取りにくい汚れを除去。
〇ブラッシング+フロス機能
電動歯ブラシとフロス機能を同時に使えるW効果。ブラシを口の中に入れて歯の間に向けて、歯茎に沿って磨きます。
セット内容本体・ブラシヘッド×2(白:ソフトタイプ・グレー:ハードタイプ)・ブラシヘッド収納BOX・ウォータータンク・ウォータータンクベース・ウォーターホース・USBケーブル
寸法(mm)(本体)38.8×235、(タンク+ベース)128×118×198
質量(g)(本体)約223、(タンク+ベース)約347
連続使用時間(分)約40
生産国中国
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)1100
定格電源DC5V 1A
内容量1個