曜日別特売

爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン

爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン - トレードワン爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン - トレードワン爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン - トレードワン爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン - トレードワン爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン - トレードワン爽快鼻毛処理クリーナーWAXズポーン - トレードワン
(2件のレビュー)

レンジでチンする、鼻毛専用クリーナーワックス

材質ロジン、ロジン酸グリセリル、ミツロウ、ポリプロピレン、PET加工紙ホワイト高さ(mm)130質量(g)145縦(mm)75横(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8032621870026
1,980
1,280
1,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80326218
2024-10-09
用途: リピートです 鼻○メンテナンスに

シジイになり給料/作業時間は伸び悩んできましたが、○毛は右肩上がりで伸びてきます! それでなくてもシジイはムサイので こちらの力を借りています いい具合です  時々キレイなお姉さんも鼻毛が出ていることがあるので→教えてあげたいです

対象商品 : 80326218
2024-10-08
用途: 身だしなみで

汚いジジィが更にムサイジジィにならないように リピートです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする