ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート

ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン ブルーセラックオフセットタイプ 22孔用 セパレート ニューレジストン

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。
ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。
オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。
電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付けいただけます。
1箱につき専用パットが1枚付属しています。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 粒度#36 【パット】黄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 サイズ(mm)外径180×22 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10枚)
注意
※パットを外して使用すると、首抜、変形摩耗を起こす恐れがあります。必ず専用パットを使用してください。
※原則として15°以下の角度で使用してください。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業を行わないでください。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80333875 BCR180-36
18,450
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【白管SGP めっき?がしスピード比較】ブルーセラックオフセットタイプ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする