大平産業
ライナーテック 平行定規 KSシリーズ
付属品
マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース
範囲(mm)
スケール傾斜:±8
スケール
フロート量:5mm
内容量
1セット
注意
※木製商品のため、室温0℃~40℃、湿度22%~70%が最適です。高温多湿になりますと反り、変形の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形寸法(mm)
作図範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80332098
KS-406N
製図板:450×600(A2サイズ)
3.6±10%
510X700
425X600
¥
51,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80332107
KS-609N
製図板:630×900(A1サイズ)
7.1±10%
690X1000
900X900
¥
80,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。