サッとるぞうきん 5枚入

サッとるぞうきん 5枚入 オーエ

洗濯物のからみを防ぎ、型崩れや毛羽立ちをおさえます

材質(ネット)ポリエステル ホワイト 高さ(mm)35 質量(g)140 縦(mm)255 横(mm)150 内容量1個(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80326078 82560
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする