設定情報
販売価格(税別)¥4,998~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
CONDOR(山崎産業)

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。
あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。
パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。
水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。
幅広い用途に対応します。

注文コード80367290 用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 寸法(mm)幅1800mm×10mまで グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
以下のサイズはすべて規格品がございます。※ブラックは規格品なし(カッコ内:注文コード)
360×600mm【グレー(35084937)、ブラウン(9942652)、レッド(9942668)、ブルー(4398067)、グリーン(2347475)、赤黒(9942512)】
450×750mm【グレー(21332955)、ブラウン(9942485)、レッド(9942494)、ブルー(4398076)、グリーン(2347536)、赤黒(9942677)】
600×900mm【グレー(21332964)、ブラウン(9942738)、レッド(9942756)、ブルー(9942747)、グリーン(2347563)、赤黒(9942774)】
900×1200mm【グレー(39250025)、ブラウン(9942528)、レッド(9942546)、ブルー(9942537)、グリーン(2347493)、赤黒(9942564)】
900×1500mm【グレー(31439748)、ブラウン(9942573)、レッド(9942582)、ブルー(31439757)、グリーン(2347502)、赤黒(9942607)】
900×1800mm【グレー(39250034)、ブラウン(9942616)、レッド(9942625)、ブルー(44790377)、グリーン(2347511)、赤黒(9942643)】
1500×2400mm【グレー(9942686)、ブラウン(9942695)、レッド(9942704)、ブルー(4398085)、グリーン(2347554)、赤黒(9942722)】※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする