AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車

AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車 大一機材工業 AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車 大一機材工業 AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車 大一機材工業 AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車 大一機材工業 AQハコボー6輪 アルミ6輪台車 柱一体型軽量6輪平台車 大一機材工業

4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。
段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。
上面をフラットに設計、整備性の向上。
新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。
シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。
キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。

材質アルミ 車輪径(Φmm)150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975 キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し 最大積載量(kg)1000 自重(kg)39 スタッキング 内容量1台
注意
※最大積載以上の積載、偏荷重はおやめください。
※段積み運搬時は結束してください。
※傾斜地でのご使用はおやめください。
※安全の為、変形、破損した場合は使用しないでください。
※長時間にわたり停めておく場合はキャンバーなど逸走防止措置をお取りください。
※動力を使っての牽引、吊り上げての運搬はおやめください。
単管パイプは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80371885 AQ-LFC-6Y
オープン
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする