AQハコボー4輪 アルミ4輪台車 柱一体型軽量4輪平台車
4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。
段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。
上面をフラットに設計、整備性の向上。
新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。
シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。
キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き
最大積載量(kg)1000
自重(kg)34
スタッキング可
内容量1台
注意
※最大積載以上の積載、偏荷重はおやめください。※段積み運搬時は結束してください。
※傾斜地でのご使用はおやめください。
※安全の為、変形、破損した場合は使用しないでください。
※長時間にわたり停めておく場合はキャンバーなど逸走防止措置をお取りください。
※動力を使っての牽引、吊り上げての運搬はおやめください。
単管パイプは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |