GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐硫化・耐油煙・重耐塩タイプ

GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐硫化・耐油煙・重耐塩タイプ 三菱電機 GTシリーズ 産業用 高天井用ベースライト 耐硫化・耐油煙・重耐塩タイプ 三菱電機

高天井用ベースライト GTシリーズ
腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です
定格電圧254V対応
硫化ガス環境に向けた専用設計
腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造
強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応

仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003 取付直付専用 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下) 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 防湿形 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 光源寿命40000時間 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能 配光タイプ広角 内容量1台
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

※屋外や軒下では使用できません。また、温泉地など、火山性硫黄成分を含む腐食性ガスやオゾンが発生する場所では使用できません。
※組み合わせの可否および取付要領の詳細は「納入仕様書」「取扱説明書」でご確認ください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80385718 EL-GT15226N/W VHTN 3.6 (※200V時)89.6 (※200V時)170.7 クラス1500(水銀ランプ 400形器具相当) 15300
246,100
 
 
取扱い終了

返品不可
80385727 EL-GT30226N/W 2AHTN 7 (※200V時)181.8 (※200V時)171.6 クラス3000(水銀ランプ 700形器具相当) 31200
388,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする