ペットプロジャパン
ペットプロ 国産おやつ 牛肉ジャーキー
国産素材をたっぷり使用しました!
着色料、添加物一切不使用。鉄分、ビタミンB群が豊富に含まれた牛肉を素材の旨味そのままに乾燥させ仕上げました。
成分
(保証成分)たんぱく質60.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分6.0%以下、水分17.0%以下
質量(g)
47
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×50
カロリー(kcal)
約320/100g当り
原材料
牛肉
内容量
1袋(47g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374439
-
オープン
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください