磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル

磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック) 磁力でまとまる 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C マグネットケーブル OWLTECH(オウルテック)

磁力でまとまるマグネットケーブル
・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ
・最大3Aの急速充電/データ転送対応

対応機種
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 47 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1034 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OWL-CBMGCA10-BK 80394818
OWL-CBMGCA10-BK 80394818
80394818 OWL-CBMGCA10-BK ブラック
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
OWL-CBMGCA10-WH 80394827
OWL-CBMGCA10-WH 80394827
80394827 OWL-CBMGCA10-WH ホワイト
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする