LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能

仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 本体質量(kg)1.2 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組み合せてご使用ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※器具内送りはできません。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80386366 MY-LH215230C/L AHTN AC100~242 (※200V時)12.8 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU21523LAHTN (※200V時)102.3
73,700
28,980
31,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
80386384 MY-LH215230C/WW AHTN AC100~242 (※200V時)12.8 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU21523WWAHTN (※200V時)105.4
73,700
28,980
31,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
80386400 MY-LH230230C/D AHTN AC100~242 (※200V時)23 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU23023DAHTN (※200V時)130
77,700
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
80386427 MY-LH230230C/WW AHTN AC100~242 (※200V時)23 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU23023WWAHTN (※200V時)116.9
77,700
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
80386314 MY-LH208230C/D AHTN AC100~242V (※200V時)7.4 Ra85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU20823DAHTN (※200V時)104
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386330 MY-LH208230C/L AHTN AC100~242V (※200V時)7.4 Ra85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU20823LAHTN (※200V時)90.5
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386339 MY-LH208230C/W AHTN AC100~242V (※200V時)7.4 Ra85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU20823WAHTN (※200V時)95.9
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386348 MY-LH208230C/WW AHTN AC100~242V (※200V時)7.4 Ra85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU20823WWAHTN (※200V時)93.2
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386357 MY-LH215230C/D AHTN AC100~242V (※200V時)12.8 Ra85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU21523DAHTN (※200V時)116.4
73,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386375 MY-LH215230C/W AHTN AC100~242 (※200V時)12.8 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU21523WAHTN (※200V時)108.5
73,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386409 MY-LH230230C/L AHTN AC100~242 (※200V時)23 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU23023LAHTN (※200V時)113.9
77,700
 
 
取扱い終了

返品不可
80386418 MY-LH230230C/W AHTN AC100~242 (※200V時)23 85 (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU23023WAHTN (※200V時)120.4
77,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする