アルミノンスリップ

アルミノンスリップ ケージーパルテック

インサート(特殊樹脂)付。穴(5.8Φ)加工済み。

用途階段すべり止め 材質アルミ 幅(mm)35 長さ(m)4000 仕上B2シルバー 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80434858 AF35P P01 【インサート】パールグレイ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434867 AF35P P03 【インサート】グレイ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434876 AF35P P04 【インサート】ペールグレイ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434885 AF35P P10 【インサート】ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434894 AF35P P11 【インサート】チョコレート
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434910 AF35P P12 【インサート】イエロー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80434919 AF35P P05 【インサート】黒
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80434858 AF35P P01 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました
80434867 AF35P P03 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました
80434876 AF35P P04 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました
80434885 AF35P P10 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました
80434894 AF35P P11 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました
80434910 AF35P P12 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました
80434919 AF35P P05 12801339 AF35P AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 12801339 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする