e-POWER ウェッジベルト 5V形

e-POWER ウェッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

形状5V ベルト呼び長さ1700 ベルト長さ(mm)(有効)4318 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)4310 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80442199 5V1700-E-POWER
24,490
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする