シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ

シャドーストライプ・サマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドーストライプ・サマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドーストライプ・サマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドーストライプ・サマー長袖ツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

清涼感が特長的なシャドーストライプ素材のGE-505シリーズをリニューアルし快適性と機能性をアップ、より実用性を高めました。
各ポケットは収納性アップの為、長めに改良。胸ポケットは小物落下防止の為ファスナーを追加。ウエストのゴムは、自在に伸縮調整可能なアジャスターに仕様変更。
袖下両脇のメッシュ追加に伴い、蒸れ解消による快適性が改善。

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/カーゴポケット素材綿65%・ポリエステル35% メッシュ:ポリエステル100%(目付量135g/m2・生地厚2)内容量1着
全21種類を絞り込む
股下(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80464450GE-527-04-Sグレー7370~9047(長袖)54
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464459GE-527-04-Mグレー7574~9449(長袖)56
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464495GE-527-09-Sカーキ7370~9047(長袖)54
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464504GE-527-09-Mカーキ7574~9449(長袖)56
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464520GE-527-09-Lカーキ7778~9851(長袖)58
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464529GE-527-09-2Lカーキ7982~10253(長袖)60
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464538GE-527-09-3Lカーキ8186~10655(長袖)62
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464547GE-527-12-Sネイビー7370~9047(長袖)54
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464556GE-527-12-Mネイビー7574~9449(長袖)56
10,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464599GE-527-04-5Lグレー85108~12859(長袖)66
10,400
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464608GE-527-09-5Lカーキ85108~12859(長袖)66
10,400
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464626GE-527-04-4Lグレー8398~11857(長袖)64
10,400
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464635GE-527-09-4Lカーキ8398~11857(長袖)64
10,400
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464644GE-527-12-4Lネイビー8398~11857(長袖)64
10,400
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
80464468GE-527-04-Lグレー7778~9851(長袖)58
9,000
取扱い終了
返品不可
80464477GE-527-04-2Lグレー7982~10253(長袖)60
9,000
取扱い終了
返品不可
80464486GE-527-04-3Lグレー8186~10655(長袖)62
9,000
取扱い終了
返品不可
80464565GE-527-12-Lネイビー7778~9851(長袖)58
9,000
取扱い終了
返品不可
80464574GE-527-12-2Lネイビー7982~10253(長袖)60
9,000
取扱い終了
返品不可
80464590GE-527-12-3Lネイビー8186~10655(長袖)62
9,000
取扱い終了
返品不可
80464617GE-527-12-5Lネイビー85108~12859(長袖)66
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80464529
2025-03-21
用途: 整備
田島ホンダ自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて着やすい 普段Lサイズ XLでゆったり着れてちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする