タカチ電機工業 タカチ電機工業の 制御機器 タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス タカチ電機工業の キャビネット フリーサイズカバー付アルミシャーシ フリーサイズカバー付アルミシャーシ 注文コード RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TCF400-80-300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80484235 TCF400-80-300 ¥11,930 取扱い終了返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット / プラボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業 税込¥5,058~ ¥4,598~ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ 開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 税込¥780~ ¥709~ 取手付 携帯型ケース PUTシリーズ タカチ電機工業 税込¥8,468~ ¥7,698~ ビニール取手 THNシリーズ タカチ電機工業 税込¥582~ ¥529~ JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社 税込¥1,318~ ¥1,198~ DINレール?FDRシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DINレール取付板?DRTシリーズ タカチ電機工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ DHホルダー 篠原電機 税込¥835~ ¥759~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネット盤用キャビネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります 盤用キャビネット 熱機器収納キャビネット 自立型キャビネット キャビネットパーツ 計器盤キャビネット 仮設キャビネット 情報通信キャビネット 特定用途別キャビネット シェアする マイページ 最近見た商品