曜日別特売

油圧シリンダ

油圧シリンダ - ParkerTAIYO

高性能クッションを標準内蔵
内径Φ32~Φ250までの7/14MPa用複動形油圧シリンダ
高性能クッションの採用により停止時のショックが減少
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構およびゆるみ止め用ロックナットを採用
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化

適合一般鉱物性作動油シリンダ内径(Φmm)63使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、凍結なきこと)クッション両側クッション付、メタル嵌合方式スイッチ記号CE機種7MPa仕様片ロッド材質(パッキン)ウレタンゴム材質(チューブ)ステンレススイッチ数2呼び圧力7MPaシリンダストローク(mm)730ロッド形式B支持形式FAポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8048433070H-8R2FA63BB730-ABCE2-L
153,200
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする