リモデル造作材 床見切12T 化粧シート仕様(12mm厚フロアー専用)壁タイプ

リモデル造作材 床見切12T 化粧シート仕様(12mm厚フロアー専用)壁タイプ 大建工業

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)20 厚さ(mm)15 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80484540 MT7102-23AC
8,600
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする