大建工業 大建工業の 建材・エクステリア 大建工業の 内装建材 大建工業の 造作材 リモデル造作材 床見切12T 化粧シート仕様(12mm厚フロアー専用)段差タイプ ABS樹脂基材 リモデル造作材 床見切12T 化粧シート仕様(12mm厚フロアー専用)段差タイプ 注文コード 80484549 床のリフォームを美しく仕上げる造作材 用途フローリング・床材~床用造作材~リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)31.5 厚さ(mm)15 基材ABS樹脂 表面オレフィンシート 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MT7103-23AC 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 80484549 MT7103-23AC ¥11,000 ¥7,898 ¥7,898 ¥8,688 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バリアフリー床見切(C型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 税込¥2,418 ¥2,198 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 税込¥13,068~ ¥11,880~ NSパス蓋付 東リ 税込¥29,678~ ¥26,980~ VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック) 税込¥12,078~ ¥10,980~ バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800 カイダーベースボード工業 税込¥2,418 ¥2,198 NSセパレーン 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ リリカラソフト巾木 リリカラ 税込¥5,058~ ¥4,598~ カラー合板有孔 ノーブランド 税込¥439~ ¥399~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 薄床見切り材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ リノバ うわば Re フロア 床材 LIXIL 税込¥10,668 ¥9,698 6mmリフォーム框 Panasonic(パナソニック) 税込¥14,278~ ¥12,980~ NSパス用ホース固定材 東リ 税込¥13,178~ ¥11,980~ リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXIL 税込¥2,418 ¥2,198 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 付け框 Panasonic(パナソニック) 税込¥13,178~ ¥11,980~ メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ 積水樹脂プラメタル 税込¥9,898~ ¥8,998~ ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-45(ΔLL-4) トステム(LIXIL) 税込¥27,478~ ¥24,980~ ライブナチュラルプラス用L型玄関框 長さ2950mm 朝日ウッドテック 税込¥28,578~ ¥25,980~ ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用) Panasonic(パナソニック) 税込¥7,698~ ¥6,998~ ラシッサ Dフロア直貼り防音床 遮音等級LL-40(ΔLL-5) トステム(LIXIL) 税込¥31,878~ ¥28,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材見切り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品