100 Series TE Connectivity 2.54mmピッチ 6極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズ100 Series
定格電圧400 V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
幅(inch)0.61
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
内容量1袋(5個)