5/24より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
100 Series TE Connectivity 2.54mmピッチ 6極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80509478
品番
7-5530843-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
シリーズ
100 Series
定格電圧
400 V
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
行数
2
幅(inch)
0.61
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート