TE Connectivity 42822-4 スペードコネクタ
- タイプ
- [PCB] タブ
- シリーズ
- FASTON .250
- 絶縁種別
- 非絶縁
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- スタッド
- タブ幅(mm)
- 6.35
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 内容量
- 1袋(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















