TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 42822-4 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80515218
品番
42822-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
タイプ
[PCB] タブ
シリーズ
FASTON .250
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スタッド
タブ幅(mm)
6.35
表面処理(コンタクト)
錫