TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ

TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

タイプB、C ピッチ(mm)2.54 極数48 定格電流(A)1.5 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス ローディング列A, B, C 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向垂直 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80517415 8-1393640-5
オープン
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする