TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 204503-1

TE Connectivity D-subコネクタ, 26極, オス, ケーブルマウント, 204503-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

寸法1.54 x 0.375 x 0.494インチ 極数26 サイズ(inch)【深さ】0.494インチ 材質(ハウジング) 幅(inch)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.54 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号M24308 / 4-265F 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80519698 204503-1
オープン
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする