TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTch Industrialシリーズ, 8-215570-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
80522665
品番
8-215570-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.27
極数
10
シリーズ
Micro-MaTch Industrial
定格電圧
100.0 V ac
定格電流(A)
1.5
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りポリエステル
行数
2
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケル, 錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート