TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350777-4
- 幅(mm)
- 14.73
- ピッチ(mm)
- 6.35
- 極数
- 2
- シリーズ
- Universal MATE-N-LOK
- 材質(ハウジング)
- ナイロン
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















