曜日別特売
350777-4 TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350777-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541495

TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:6.35mm 1列 350777-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80541495
品番
350777-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
幅(mm)
14.73
ピッチ(mm)
6.35
極数
2
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする