TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 350780-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)27.43 幅(mm)15.75 ピッチ(mm)6.35 極数4 シリーズUniversal MATE-N-LOK 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543035 350780-1
オープン
429
472 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする