TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5

TE Connectivity コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 926475-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ピッチ(mm)2.54 極数5 シリーズAMPMODU MOD IV 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543157 926475-5
オープン
89,980
98,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする