TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.5mm 1列 175783-2

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.5mm 1列 175783-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

長さ(mm)34.8 幅(mm)12.5 ピッチ(mm)3.5 極数6 シリーズMULTILOCK 070 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80543550 175783-2
オープン
9,798
10,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする