175783-2 TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.5mm 1列 175783-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80543550

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:3.5mm 1列 175783-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
80543550
品番
175783-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
長さ(mm)
34.8
幅(mm)
12.5
ピッチ(mm)
3.5
極数
6
シリーズ
MULTILOCK 070
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする